大阪サニタリー
316L 溶接式ロングライナ
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
種類
溶接式ロングライナ
寸法L(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457198
LNR2-W
1S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457207
LNR2-W
1.5S
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457216
LNR2-W
2S
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457225
LNR2-W
2.5S
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457234
LNR2-W
3S
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457250
LNR2-W
3.5S
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材