曜日別特売

316L ライナキャップ

316L ライナキャップ - 大阪サニタリー316L ライナキャップ - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状溶接式ネジユニオン種類ライナキャップ寸法L(mm)11.5内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457259LNRB0.071S33.8
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457268LNRB0.131.5S47
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457277LNRB0.242S60.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457286LNRB0.372.5S74
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457295LNRB0.513S87.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457304LNRB0.693.5S101
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする