大阪サニタリー
316L 溶接式ロングネジスリーブ
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
種類
溶接式ロングネジスリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457399
MAL2-W
0.09
51
1S
37.13-8ACME
25.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21457408
MAL2-W
0.15
51
1.5S
50.65-8ACME
38.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457417
MAL2-W
0.22
51
2S
64.16-8ACME
50.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21457426
MAL2-W
0.31
51
2.5S
77.67-8ACME
63.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457435
MAL2-W
0.4
51
3S
91.19-8ACME
76.3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457444
MAL2-W
0.48
51
3.5S
104.70-8ACME
89.1
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457460
MAL2-W
0.69
56
4S
119.25-6ACME
101.6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材