大阪サニタリー
316L 溶接式レジューサ
材質
SUS316L
形状
レジューサ
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
38.1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457539
RDC-W
10A×8A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457557
RDC-W
15A×8A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457566
RDC-W
1S×8A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457575
RDC-W
1S×10A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21457584
RDC-W
1S×15A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21457600
RDC-W
1.5S×8A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457609
RDC-W
1.5S×10A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457618
RDC-W
1.5S×15A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457548
RDC-W
15A×10A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材