曜日別特売

316L 溶接式偏心レジューサ

316L 溶接式偏心レジューサ - 大阪サニタリー316L 溶接式偏心レジューサ - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状レジューサ種類溶接式偏心レジューサ寸法L(mm)38.1内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457627RDE-W1S×10A
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457636RDE-W1S×15A
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457645RDE-W1S×8A
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457654RDE-W1.5S×15A
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457670RDE-W1.5S×10A
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457679RDE-W15A×10A
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457688RDE-W15A×8A
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする