曜日別特売

316L 溶接式チーズ

316L 溶接式チーズ - 大阪サニタリー316L 溶接式チーズ - 大阪サニタリー316L 溶接式チーズ - 大阪サニタリー316L 溶接式チーズ - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状チーズ種類溶接式チーズ内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457828TEE-W1S-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457837TEE-W1.5S-
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457846TEE-W2S-
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457855TEE-W1.25S-
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457864TEE-W8A8
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457880TEE-W2.5S-
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457889TEE-W10A10
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457898TEE-W15A15
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457907TEE-W3S-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457916TEE-W3.5S-
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457925TEE-W4S-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする