曜日別特売

304 ヘルールx溶接45°エルボ

304 ヘルールx溶接45°エルボ - 大阪サニタリー304 ヘルールx溶接45°エルボ - 大阪サニタリー
材質SUS304形状エルボ45°質量(kg)0.1種類ヘルールx溶接45°エルボ寸法A(mm)41.6寸法B(mm)20.1寸法t1(mm)1.2寸法t2(mm)41.6寸法OD(mm)38.1寸法ID(mm)35.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145833645EL-C-W1.5S
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする