大阪サニタリー
EPDM ヘルールガスケットB型
材質
EPDM
形状
ヘルール
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21458537
GS-C-EPDM
1S
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
21458546
GS-C-EPDM
1.25S
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
21458555
GS-C-EPDM
1.5S
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
21458564
GS-C-EPDM
25A
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458580
GS-C-EPDM
32A
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458589
GS-C-EPDM
2S
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21458598
GS-C-EPDM
8A
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21458607
GS-C-EPDM
10A
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21458616
GS-C-EPDM
15A
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21458625
GS-C-EPDM
40A
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458634
GS-C-EPDM
2.5S
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
21458650
GS-C-EPDM
50A
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458659
GS-C-EPDM
3S
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
21458668
GS-C-EPDM
3.5S
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
21458677
GS-C-EPDM
4S
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
21458686
GS-C-EPDM
4.5S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21458695
GS-C-EPDM
5.5S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21458704
GS-C-EPDM
200A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材