大阪サニタリー
PTFE ヘルールガスケットB型
材質
PTFE
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法E(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21459194
GS-C-PTFE
8A
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21459210
GS-C-PTFE
10A
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21459219
GS-C-PTFE
15A
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21459228
GS-C-PTFE
1S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21459237
GS-C-PTFE
1.25S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21459246
GS-C-PTFE
1.5S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21459255
GS-C-PTFE
2S
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21459264
GS-C-PTFE
25A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459280
GS-C-PTFE
32A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459289
GS-C-PTFE
2.5S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21459298
GS-C-PTFE
40A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21459307
GS-C-PTFE
3S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21459316
GS-C-PTFE
50A
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
21459325
GS-C-PTFE
3.5S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21459334
GS-C-PTFE
4S
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材