シリコン ヘルールガスケットB型

シリコン ヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリー
(3件のレビュー)
材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21459499GS-C-SI1S
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459508GS-C-SI1.25S
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459517GS-C-SI1.5S
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459526GS-C-SI8A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459535GS-C-SI10A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459544GS-C-SI15A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459560GS-C-SI25A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459569GS-C-SI32A
オープン
239
263(税込)
当日出荷
21459578GS-C-SI2S
オープン
259
285(税込)
当日出荷
21459587GS-C-SI40A
オープン
269
296(税込)
当日出荷
21459596GS-C-SI2.5S
オープン
329
362(税込)
当日出荷
21459605GS-C-SI50A
オープン
389
428(税込)
当日出荷
21459614GS-C-SI3S
オープン
449
494(税込)
当日出荷
21459630GS-C-SI3.5S
オープン
679
747(税込)
当日出荷
21459639GS-C-SI4S
オープン
679
747(税込)
当日出荷
21459648GS-C-SI4.5S
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21459657GS-C-SI5.5S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21459666GS-C-SI6.5S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21459675GS-C-SI200A
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 交換品として試しに買いました。
株式会社サプラテクノ製造業

使っている機材が、メーカー品ではなかったので、パッキンが割れて困っていましたが、
サイズが、自分で測ったものと少し違ったので試しに1つ買ってみました。
到着後、装着してみたら、違和感なく使えたので、予備にもういくつか頼むかもしれません。
ありがとうございました。

2026-01-16
用途: 配管接続用

サニタリー配管のヘルール接続に使用。
安定した品質で安心して使用しています。

2025-09-03
用途: 機械の接続
製造業

黒色のゴム製よりも付着物が見えやすく、除去しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする