大阪サニタリー
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
材質
SUS304
形状
アダプタ
種類
ヘルールフランジアダプター
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460305
JFAD-C
1S
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
21460314
JFAD-C
1S
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21460330
JFAD-C
1.25S
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460339
JFAD-C
1.5S
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460348
JFAD-C
1.5S
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
21460357
JFAD-C
1.5S
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
21460366
JFAD-C
2S
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
21460375
JFAD-C
2S
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
21460384
JFAD-C
2.5S
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460400
JFAD-C
2.5S
65
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460418
JFAD-C
3.5S
80
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21460409
JFAD-C
3S
65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材