溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304

溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 - 大阪サニタリー溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 - 大阪サニタリー
材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460427JFAD-W1S20
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460436JFAD-W1S25
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460445JFAD-W1.5S25
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460454JFAD-W1.5S32
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460470JFAD-W1.5S40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460479JFAD-W2S40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460488JFAD-W2S50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460497JFAD-W2.5S50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする