曜日別特売

ライナキャップ SUS304

ライナキャップ SUS304 - 大阪サニタリーライナキャップ SUS304 - 大阪サニタリー
材質SUS304形状キャップ種類ライナキャップ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460567LNRB0.0711.51S33.8
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460576LNRB0.11101.25S38.9
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460585LNRB0.1311.51.5S47
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21460594LNRB0.2411.52S60.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21460610LNRB0.3711.52.5S74
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460619LNRB0.5111.53S87.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21460628LNRB0.6911.53.5S101
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460637LNRB1.1134S114.1
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする