大阪サニタリー
溶接式ロングネジスリーブ- SUS304
材質
SUS304
形状
スリーブ
種類
溶接式ロングネジスリーブ-
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460725
MAL2-W
0.09
51
1S
37.13-8ACME
25.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460734
MAL2-W
0.15
51
1.5S
50.65-8ACME
38.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21460750
MAL2-W
0.22
51
2S
64.16-8ACME
50.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460759
MAL2-W
0.31
51
2.5S
77.67-8ACME
63.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460768
MAL2-W
0.4
51
3S
91.19-8ACME
76.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460777
MAL2-W
0.48
51
3.5S
104.70-8ACME
89.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460786
MAL2-W
0.69
56
4S
119.25-6ACME
101.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材