大阪サニタリー
溶接式ネジスリーブ- SUS304
材質
SUS304
形状
スリーブ
種類
溶接式ネジスリーブ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460795
MAL-W
0.07
21.5
1S
37.13-8ACME
25.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460804
MAL-W
0.1
17
1.25S
43.16-8ACME
31.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460820
MAL-W
0.12
21.5
1.5S
50.65-8ACME
38.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21460829
MAL-W
0.17
21.5
2S
64.16-8ACME
50.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460838
MAL-W
0.22
21.5
2.5S
77.67-8ACME
63.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460847
MAL-W
0.29
21.5
3S
91.19-8ACME
76.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460856
MAL-W
0.36
21.5
3.5S
104.70-8ACME
89.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460865
MAL-W
0.55
28
4S
119.25-6ACME
101.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材