大阪サニタリー
六角ナット 平径大 SUS304
材質
SUS304
形状
ナット
種類
六角ナット 平径大
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460874
NH-L
0.19
30
1S
37.13-8ACME
46
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
21460890
NH-L
0.24
24
1.25S
43.16-8ACME
51
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460899
NH-L
0.29
30
1.5S
50.65-8ACME
61
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21460908
NH-L
0.42
30
2S
64.16-8ACME
76
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
21460917
NH-L
0.56
30
2.5S
77.67-8ACME
91
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460926
NH-L
0.73
30
3S
91.19-8ACME
106.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460935
NH-L
0.77
30
3.5S
104.70-8ACME
117.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460944
NH-L
1.75
38
4S
119.25-8ACME
137
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材