大阪サニタリー
六角ナット 平径小 SUS304
材質
SUS304
形状
ナット
種類
六角ナット 平径小
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460960
NH-S
0.17
30
1.5S
50.65-8ACME
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21460969
NH-S
0.27
30
2S
64.16-8ACME
71
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460978
NH-S
0.35
30
2.5S
77.67-8ACME
85
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460987
NH-S
0.52
30
3S
91.19-8ACME
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21460996
NH-S
1.1
38
4S
119.25-8ACME
130
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材