大阪サニタリー
溝付丸ナット SUS304
材質
SUS304
形状
ナット
種類
溝付丸ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461005
NRA
0.16
30
1S
37.13-8ACME
48
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461014
NRA
0.22
30
1.5S
50.65-8ACME
64
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461030
NRA
0.3
30
2S
64.16-8ACME
77
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461039
NRA
0.41
30
2.5S
77.67-8ACME
91
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461048
NRA
0.56
30
3S
91.19-8ACME
106
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461057
NRA
0.68
30
3.5S
104.70-8ACME
122
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461066
NRA
1.2
38
4S
119.25-8ACME
138
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材