曜日別特売

L スパナ 平径大

L スパナ 平径大 - 大阪サニタリーL スパナ 平径大 - 大阪サニタリー
形状スパナ種類スパナ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21461714SP-H-L0.221S47.21318
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461730SP-H-L0.241.25S52.31318
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461739SP-H-L0.281.5S62.51320
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21461748SP-H-L0.442S77.81622
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21461757SP-H-L0.742.5S93.11824
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
21461766SP-H-L0.643S108.91824
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461775SP-H-L0.943.5S120.12028
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461784SP-H-L1.124S140.72028
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする