大阪サニタリー
S スパナ 平径小
形状
スパナ
種類
スパナ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461800
SP-H-S
0.3
1.5S
56.8
13
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
21461809
SP-H-S
0.46
2S
71.8
16
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
21461818
SP-H-S
0.88
2.5S
86.3
18
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21461827
SP-H-S
0.68
3S
101.3
18
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461836
SP-H-S
1.26
4S
132.3
20
28
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材