大阪サニタリー
S スタンド 小 小)
形状
スタンド
質量(kg)
1.05
種類
スパナ
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
60
寸法ID(mm)
19.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461845
STD-S
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材