曜日別特売

ヘルール管用ネジアダプタ SUS304

ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 - 大阪サニタリーヘルール管用ネジアダプタ SUS304 - 大阪サニタリー
材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462150THAD-C1S20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21462159THAD-C1.5S20
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21462168THAD-C1S25
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
21462177THAD-C1.25S25
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
21462186THAD-C1.5S25
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21462195THAD-C1.25S32
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21462204THAD-C1.5S32
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
21462220THAD-C2S25
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
21462229THAD-C1.5S40
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21462238THAD-C2S32
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
21462247THAD-C2S40
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
21462256THAD-C2S50
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
21462265THAD-C2.5S50
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21462274THAD-C2.5S65
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21462290THAD-C3S65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする