大阪サニタリー
ヘルール管用ネジソケット SUS304
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
ヘルール管用ネジソケット
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S×RC3/4
1S×RC1
1.25S×RC1
1.5S×RC1
1.5S×RC11/4
1.5S×RC11/2
2S×RC2
2S×RC11/2
2.5S×RC2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462387
THSC-C
50
1S×RC3/4
50.5
29
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
21462396
THSC-C
50
1S×RC1
50.5
36
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21462405
THSC-C
50
1.25S×RC1
50.5
36
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21462414
THSC-C
54.5
1.5S×RC1
50.5
36
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
21462430
THSC-C
55
1.5S×RC11/4
50.5
46
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
21462439
THSC-C
55
1.5S×RC11/2
50.5
51
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
21462448
THSC-C
55
2S×RC11/2
64
51
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
21462457
THSC-C
60
2S×RC2
64
65
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
21462466
THSC-C
60
2.5S×RC2
77.5
65
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材