曜日別特売

座れるバケツ フェルマー

座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ

多用途収納の座れるバケツ。耐荷重150kg座れるバケツ

用途フタに引っ掛けフック付きで「フタの置き場がない」「フタを地面に置きたくないとき」に便利材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約150素材ポリプロピレン内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像21359828-ブラック280×275×270200×200×2350.8
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
単体画像21359837-ライトグレー280×275×270200×200×2350.8
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
単体画像21359846-ブルー310×305×303230×230×2671
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
単体画像21359855-グリーン310×305×303230×230×2671
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
単体画像21359864-イエロー310×305×303230×230×2671
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
単体画像21359880-ブラック340×335×333260×260×2971.2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
単体画像21359889-ライトグレー340×335×333260×260×2971.2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする