夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、
液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ質量(kg)41電源電圧単相100V(50/60Hz共有)容量(kg)(風乾燥)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)31消費電力(W)(50/60Hz)65機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水排水背面、左、右運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音(洗濯)38(脱水)42標準使用水量(L)115洗濯容量(kg)10脱水容量(kg)10乾燥方式風乾燥内容量1台