スーパーストロングキャスター

スーパーストロングキャスター - オーエッチ工業
用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5内容量1個
関連資料:(1.01MB)
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
取付高(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
材質(車輪)
車輪幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2135998624PK-100100100600588なし80×80(90×90)143単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
8,280
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
2135999524PK-125125125600588なし80×80(90×90)166単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
8,750
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136000424PK-150150150600588なし80×80(90×90)191単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
9,580
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136002024PK-200200200600588なし80×80(90×90)242単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
15,040
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136002924PKB-100100100600588あり80×80(90×90)143単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
11,540
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136003824PKB-125125125600588あり80×80(90×90)166単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136004724PKB-150150150600588あり80×80(90×90)191単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
12,830
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136005624PKB-200200200600588あり80×80(90×90)242単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
18,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136006524YU-100100100350343なし80×80(90×90)143単輪ハイパーウレタン48
12,040
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136007424YU-125125125400392なし80×80(90×90)166単輪ハイパーウレタン48
13,490
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136009024YU-150150150450441なし80×80(90×90)191単輪ハイパーウレタン48
14,760
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2136009924YU-200200200500490なし80×80(90×90)242単輪ハイパーウレタン48
18,740
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136010824YUB-100100100350343あり80×80(90×90)143単輪ハイパーウレタン48
15,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
2136011724YUB-125125125400392あり80×80(90×90)166単輪ハイパーウレタン48
16,740
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136012624YUB-150150150450441あり80×80(90×90)191単輪ハイパーウレタン48
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136013524YUB-200200200500490あり80×80(90×90)242単輪ハイパーウレタン48
22,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136014444PK-100100100600588なし80×80(90×90)143単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
6,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136016044PK-125125125600588なし80×80(90×90)166単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
7,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136016944PK-150150150600588なし80×80(90×90)191単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136017844PK-200200200600588なし80×80(90×90)242単輪プラスカイト(フェノール樹脂)51
13,400
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136018744YU-100100100350343なし80×80(90×90)143単輪ハイパーウレタン48
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
2136019644YU-125125125400392なし80×80(90×90)166単輪ハイパーウレタン48
11,840
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
2136020544YU-150150150450441なし80×80(90×90)191単輪ハイパーウレタン48
13,070
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2136021444YU-200200200500490なし80×80(90×90)242単輪ハイパーウレタン48
17,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする