オーエッチ工業
あてびしハンマー
用途
ならし板金 平面だし 溶接歪取りに
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
内容量
1個
関連資料:
(1.55MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360607
AT-60
310
1.2(頭1.0)
□65
80
60
¥
26,460
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
21360616
AT-75
385
2.3(頭2.0)
□70
100
75
¥
28,665
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください