オーエッチ工業
カッパーハンマー
用途
樹脂替ヘッド
材質(頭)
樹脂
内容量
1個
関連資料:
(0.86MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360729
CO-35WH
#1-1/2
35
33
13
5
¥
1,755
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
21360738
CO-38WH
#2
35
37
15
5
¥
2,290
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
21360720
CO-30WH
#1
30
30
12
4
¥
1,345
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください