曜日別特売

エアリーホルダー

エアリーホルダー - オーエッチ工業
用途落下防止コード線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)270最大長(mm)1600内容量1個
関連資料:(1.98MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360966SCA-BKブラック
955
749
824(税込)
翌日出荷
21360975SCA-BLブルー
955
749
824(税込)
3日以内出荷
21360984SCA-Cクリア
955
749
824(税込)
3日以内出荷
21361000SCA-Rレッド
955
749
824(税込)
3日以内出荷
21361009SCA-Wホワイト
955
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする