オーエッチ工業
石刃ハンマー
用途
石コンクリートのハツリ作業
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質(柄部)
PP
内容量
1個
関連資料:
(1.61MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
呼称
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361036
SH-06SR
86(頭)
220
0.7(頭0.6)
0.6
足場作業
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
21361045
SH-06SSM
86(頭)
200
0.7(頭0.6)
0.6
石・コンクリートなどのハツリ作業
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
21361054
SH-09SR
95(頭)
300
1.0(頭0.9)
0.9
足場作業
¥
3,460
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
21361070
SH-11SM
103(頭)
300
1.2(頭1.1)
1.1
石・コンクリートなどのハツリ作業
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
21361079
SH-11SR
103(頭)
330
1.2(頭1.1)
1.1
足場作業
¥
3,935
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21361088
SH-13SM
109(頭)
300
1.4(頭1.3)
1.3
石・コンクリートなどのハツリ作業
¥
4,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
21361097
SH-13SR
109(頭)
330
1.4(頭1.3)
1.3
石・コンクリートなどのハツリ作業
¥
4,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください