曜日別特売

チェーンストラップ

チェーンストラップ - オーエッチ工業
用途落下防止コード内容量1個
関連資料:(1.75MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
線径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361246CSP-05B0.51500650ブラック2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
21361255CSP-05C0.51500650クリア2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
21361264CSP-05G0.51500650グリーン2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
21361280CSP-05L0.51500650ライトブルー2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
4日以内出荷
21361289CSP-05R0.51500650レッド2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
21361298CSP-05V0.51500650ヴァイオレット2.00.4
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
21361307CSP-10B1.01450700ブラック3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21361316CSP-10C1.01450700クリア3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
21361325CSP-10G1.01450700グリーン3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
21361334CSP-10L1.01450700ライトブルー3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
21361350CSP-10R1.01450700レッド3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
21361359CSP-10V1.01450700ヴァイオレット3.20.7
1,555
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする