オーエッチ工業
ライトンステンレスハンマー
用途
食品工場内の修理等
全長(mm)
280
使用温度範囲(℃)
-10~50
硬度
HDD65°(ヘッド)
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理
材質(ヘッド)
SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
内容量
1個
関連資料:
(0.65MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361377
SUF-10LT
105(頭)
480(頭360)
32
#1
¥
16,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
21361386
SUF-15LT
114(頭)
620(頭500)
38
#2
¥
18,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください