曜日別特売

ベルト締機

ベルト締機 - オーエッチ工業
用途固縛用締機内容量1個
関連資料:(1.4MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361569G-251.592260210
59,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
21361578G-25B1.792315210
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
21361587G-402.297320280
96,250
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする