オーエッチ工業
ラッシングベルト
用途
落下防止ベルト
質量(kg)
0.9
ベルト長さ(m)
固定側:1、巻取側:4
内容量
1個
関連資料:
(2.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361648
LBB100CF5-40CF
クロスフック
1
4
ブラック
¥
3,135
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください