アーミーベルト

アーミーベルト - オーエッチ工業
用途荷物の固縛内容量1個
関連資料:(1.85MB)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
端末仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21363888BWB-100L固定側:0.5、巻取側:42540.5シボリ縫製
2,790
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363897BWB-100S固定側:0.5、巻取側:42540.5Sフック
3,120
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363906BWB-70E巻取側:1.8251.8-エンドレス
1,040
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363915BWB-70EF巻取側:4.5254.5-エンドレスフック
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363940BWR-100J固定側:0.5、巻取側:42540.5Jフック
3,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363949BWR-300E巻取側:535--エンドレス
5,880
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363958BWR-300P固定側:1、巻取側:33531ワンピース
7,690
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363967BWR-600E巻取側:650--エンドレス
8,130
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363976BWR-700J固定側:1、巻取側:55051Jフック
13,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363985BWR-700L固定側:1、巻取側:55051しぼり縫製
13,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363994BWR-70E巻取側:4.525--エンドレス
3,230
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21364010BWR-70L固定側:0.5、巻取側:42540.5しぼり縫製
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21364019BWR-70S固定側:0.5、巻取側:42540.5Sフック
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
21363924BWR-100E巻取側:4.5254.5-エンドレス
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21363924BWR-100E51422475BWR100EBWR-100E アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 51422475アーミーベルト荷締機オーエッチ工業1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする