クリーンペーパーウエス330

クリーンペーパーウエス330 和光製紙 クリーンペーパーウエス330 和光製紙 クリーンペーパーウエス330 和光製紙 クリーンペーパーウエス330 和光製紙

4枚重ねの厚手タイプ。油(オイル)にも、水にも強い、布に変わるペーパーウエスです。水に濡れてもしなやかで強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので、衛生的で人体にやさしい製品です。蛍光染料、PCBの心配もありません。

用途工場や調理場等、油(オイル)や水分の拭き取りに。 材質パルプ 区分新品 タイプ4枚重ね シートサイズ(mm)345×300 紙管内径(mm)38 ロール幅(mm)約345 ロール直径(mm)約390 内容量1巻(1100カット)
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21365410 -
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする