曜日別特売

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。
通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。
膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。
溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21366049T4346-060CRAL002-50-3F-HDC50126612
4,350
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366058T4346-060CRAL002-75-3F-HDC75186618
5,270
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366067T4346-060CRAL002-NK-75-3F-HDC75126612
7,110
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366076T4346-060CRAL003-50-3F-HDC50126612
4,350
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366085T4346-060CRAL003-75-3F-HDC75186618
5,270
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366094T4346-060CRAL003-NK-75-3F-HDC75126612
7,110
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366110T4346-060CRAL005-50-3F-HDC50126612
4,350
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366119T4346-060CRAL005-75-3F-HDC75186618
5,270
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366128T4346-060CRAL005-NK-75-3F-HDC75126612
7,110
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366137T4346-060CRAL010-50-3F-HDC50126612
4,350
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366146T4346-060CRAL010-75-3F-HDC75186618
5,270
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366155T4346-060CRAL010-NK-75-3F-HDC75126612
7,110
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366164T4346-080CRAL002-60-3F-HDC60168816
6,940
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366180T4346-080CRAL002-100-3F-HDC100248824
9,660
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366189T4346-080CRAL002-NK-100-3F-HDC100168816
13,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366198T4346-080CRAL003-60-3F-HDC60168816
6,940
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366207T4346-080CRAL003-100-3F-HDC100248824
9,660
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366216T4346-080CRAL003-NK-100-3F-HDC100168816
13,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366225T4346-080CRAL005-60-3F-HDC60168816
6,940
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366234T4346-080CRAL005-100-3F-HDC100248824
9,660
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366250T4346-080CRAL005-NK-100-3F-HDC100168816
13,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366259T4346-080CRAL010-60-3F-HDC60168816
6,940
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366268T4346-080CRAL010-100-3F-HDC100248824
9,660
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366277T4346-080CRAL010-NK-100-3F-HDC100168816
13,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366286T4346-100CRAL002-75-3F-HDC7520101020
9,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366295T4346-100CRAL002-100-3F-HDC10030101030
12,110
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366304T4346-100CRAL003-NK-100-3F-HDC10020101020
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366320T4346-100CRAL003-75-3F-HDC7520101020
9,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366329T4346-100CRAL003-100-3F-HDC10030101030
12,110
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366338T4346-100CRAL005-NK-100-3F-HDC10020101020
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366347T4346-100CRAL005-75-3F-HDC7520101020
9,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366356T4346-100CRAL005-100-3F-HDC10030101030
12,110
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366365T4346-100CRAL010-NK-100-3F-HDC10020101020
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366374T4346-100CRAL010-75-3F-HDC7520101020
9,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366390T4346-100CRAL010-100-3F-HDC10030101030
12,110
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366399T4346-100CRAL015-NK-100-3F-HDC10020101020
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366408T4346-100CRAL020-75-3F-HDC7520101020
9,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366417T4346-100CRAL020-100-3F-HDC10030101030
12,110
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366426T4346-100CRAL020-NK-100-3F-HDC10020101020
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366435T4346-120CRAL002-75-3F-HDC7524121224
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366444T4346-120CRAL002-100-3F-HDC10036121236
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366460T4346-120CRAL003-75-3F-HDC7524121224
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366469T4346-120CRAL003-100-3F-HDC10036121236
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366478T4346-120CRAL003-NK-100-3F-HDC10024121224
20,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366487T4346-120CRAL005-75-3F-HDC7524121224
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366496T4346-120CRAL005-100-3F-HDC10036121236
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366505T4346-120CRAL005-NK-100-3F-HDC10024121224
20,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366514T4346-120CRAL010-75-3F-HDC7524121224
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366530T4346-120CRAL010-100-3F-HDC10036121236
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366539T4346-120CRAL010-NK-100-3F-HDC10024121224
20,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする