曜日別特売

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。
母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。
鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。
焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。
ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。
(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)

用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全25種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21366654T4345-060CRH001-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366670T4345-060CRH002-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366679T4345-060CRH003-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366688T4345-060CRH005-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366697T4345-060CRH010-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366706T4345-060CRH015-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366715T4345-060CRH020-50-4F50126612
5,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366724T4345-080CRH002-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366740T4345-080CRH003-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366749T4345-080CRH005-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366758T4345-080CRH010-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366767T4345-080CRH015-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366776T4345-080CRH020-60-4F60168816
7,950
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366785T4345-100CRH002-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366794T4345-100CRH003-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366810T4345-100CRH005-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366819T4345-100CRH010-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366828T4345-100CRH015-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366837T4345-100CRH020-75-4F7520101020
12,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366846T4345-120CRH002-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366855T4345-120CRH003-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366864T4345-120CRH005-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366880T4345-120CRH010-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366889T4345-120CRH015-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21366898T4345-120CRH020-75-4F7524121224
16,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする