曜日別特売

超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付

超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 人気のCGコーティングのシリーズにクーラントホールとチップブレーカーを装備させたエンドミルです。
耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果が期待できます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|45MTHNコーティングCG刃先ギャッシュ付きリード角(°)45内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全12種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369567T45-060MTHN-025D-50-4F50156615
9,180
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369576T45-060MTHN-025D-22-60-4F60156615
11,140
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369585T45-060MTHN-025D-30-75-4F75156615
13,440
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369594T45-080MTHN-025D-60-4F60208820
13,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369610T45-080MTHN-025D-30-75-4F75208820
16,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369619T45-080MTHN-025D-40-100-4F100208820
20,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369628T45-100MTHN-025D-75-4F7525101025
17,610
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369637T45-100MTHN-025D-35-80-4F8025101025
19,780
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369646T45-100MTHN-025D-50-100-4F10025101025
23,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369655T45-120MTHN-025D-75-4F7530121230
22,050
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369664T45-120MTHN-025D-42-90-4F9030121230
27,570
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369680T45-120MTHN-025D-60-110-4F11030121230
32,550
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする