超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。
鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369890T3538-050RD-SS-80-4F809459
5,720
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369899T3538-060RD-SS-80-4F80105610
7,330
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369908T3538-080RD-SS-100-4F100136813
12,210
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369917T3538-100RD-SS-120-4F1201681016
20,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369926T3538-120RD-SS-120-4F12021101221
27,080
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする