ピュアベニカ 1000ml

ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) ピュアベニカ 1000ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

食べる直前でも使える!食品100% 虫・病気を退治&ガード!
虫・病気を退治&ガード
虫の予防・退治:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ
虫をよせつけない
食害を抑制:ナメクジ、ハスモンヨトウ
産卵を抑制:モンシロチョウ、ハモグリバエ
病気の予防:うどんこ病、黒星病
病気に強く:青枯病、うどんこ病

成分酢酸 エコマーク認定認定 適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ナメクジ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、ハモグリバエ、うどんこ病、黒星病、青枯病 剤形特定防除資材 商品タイプ本体 エコマーク認定番号22 140 054 内容量1本(1000mL)
注意
※本品は食酢ですが、食用ではなく植物の病害虫防除用にご使用ください。
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21370748 -
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

野菜・果樹・花・ハーブに!お酢からうまれたピュアベニカ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする