曜日別特売

ムカデ粉剤EX 1.2kg

ムカデ粉剤EX 1.2kg - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ムカデ粉剤EX 1.2kg - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ムカデ粉剤EX 1.2kg - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ムカデ粉剤EX 1.2kg - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ムカデ粉剤EX 1.2kg - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(4件のレビュー)

速効退治:こまかい粉がムカデ、ヤスデ、ゲジなどイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
まちぶせ殺虫:帯状にまいて家まわりをぐるっとガード!(まちぶせ殺虫)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ムカデ 接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!

成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル性状褐色粉末適合病害虫ムカデ、ヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ★(★植物保護の目的で使用しない)、ワラジムシ、ゴミムシ、赤ダニ(タカラダニ)、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ剤形粉剤内容量1個(1.2kg)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370827-
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ムカデ退治に!ムカデ粒剤EX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 室内にムカデが出るのを防ぎたい
その他業種

今年は例年より多いみたいなので、家の周囲に撒きました。
頼りにしてます。

2025-05-24
用途: ムカデ害虫対策

効果あります、散布した粉の付近で絶命してるムカデを見つけました。壁沿いに数センチ幅で散布が効果的だと思います、容量も多く値段も手頃なので定期的に散布すれば嫌な虫を見る頻度が減るので良いと思います。

対象商品 : 21370827
2024-07-26
用途: 建物周辺の虫退治
有限会社フェイヅ卸売・小売業

4か月持続は助かります容量たくさん入っているので満足しています。
効果もあるみたいで屋内で虫を見かけることはないです

対象商品 : 21370827
2024-06-18
用途: ワラジ&ゲジゲジ対策
卸売・小売業

たくさん入っているので、1本あれば冬までもちそうです、家ににゲジがいなくなり快適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする