レインボー薬品
シバキープⅢ粒剤
芝生は枯らさず雑草だけを枯らします。
約4ヵ月効果が持続します。
カタバミ・クローバー・チドメグサ・カラスノエンドウ・スズメノカタビラ・ヒメシバなどに効きます。
粒剤タイプ。
用途
除草剤
仕様
持続日数(最長):4ケ月
成分
メコプロップPカリウム塩・DBN粒剤
農林水産省登録第(号)
第24296号
適合雑草
カタバミ・クローバー・チドメグサ・カラスノエンドウ・スズメノカタビラ・ヒメシバなど
剤形
粒剤
内容量
1袋(1.5kg)
注意
※日本芝生用(こうらいしば)
※土壌や気象条件、使用量、雑草の種類により差が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370940
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください