オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。
RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。
1缶で7つの効果
1.オイル上がり
2.オイル下がり
3.異音解消
4.オイル漏れ
5.白煙止め
6.酸化腐食保護
7.油圧回復
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498


エンジン始動直後、白煙を吐く軽自動車に約半分160mlを投入し、すぐに約20km走行。その後白煙はかなり少なくなり、約500km走行後の現在、オイル消費もほぼなく、白煙も治まっています。良い商品を購入したと思います。ただし、この添加剤は水飴のように粘度が高く、入れるの時間がかかるのが、少々難点ではあります。
2002年式ボンゴフレンディ2Lガソリンに使用。完全には漏れが止まった訳ではないが、9割位止まり車検合格出来るレベルになった。ガスケット交換するより安く済んだので満足。(走行距離200000Km)
洗車中、アイドリング状態で添加剤をいれました。30分位たちエンジンを吹かすと止まりました。直ぐスタート出来、30分位走行しました。少し白煙出ていました。翌日、エンジンスタートすると白煙は、止まっていました。次の日80キロ走行しました。少し白煙出ていました。走行に影響は、ありませんでした。走行距離は、124,000キロ問題無く走っています。