曜日別特売

アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー

アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー - INADA(イナダ)アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー - INADA(イナダ)

繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。

用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370364EFB-K4255B19L40(20hr)370370×187×127×199×219
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370389EFB-M4260B20L40(20hr)400400×197×127×200×220
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370407EFB-N5575B24L50(20hr)470470×236×128×200×220
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370425EFB-Q9095D23L60(20hr)580580×230×168×200×220
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370450EFB-S105115D26L70(20hr)670670×260×168×200×220
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370468EFB-T120135D31L80(20hr)780780×301×172×200×220
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370380EFB-K42R55B19R40(20hr)370370×187×127×199×219
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370398EFB-M42R60B20R40(20hr)400400×197×127×200×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370416EFB-N55R75B24R50(20hr)470470×236×128×200×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370434EFB-Q90R95D23R60(20hr)580580×230×168×200×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370459EFB-S105R115D26R70(20hr)670670×260×168×200×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21370477EFB-T120R135D31R80(20hr)780780×301×172×200×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする