トライメイト
SDカード microSDカード 収納ケース1枚収納用
SDカード1枚とマイクロSDカード1枚が収まる収納ケースです。
用途
SDカード、microSDカード用収納ケースとして
寸法(mm)
40×50×8
色
クリア
質量(g)
0.2
収納枚数
1
SDカード
1
microSDカード
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371037
TR-MSC
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください