トライメイト
Mini DP to VGA 変換アダプタ
Mini DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途
VGAポートが付くHDTV、モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ等への接続用として
寸法(mm)
240×45×15
色
ブラック
質量(g)
30
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
VGA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371125
TR-MDV001
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください