トライメイト
DVI to VGA 変換アダプタ
DVIからVGAに変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
コネクタ形状
DVI(オス) - VGA(メス)
変換タイプ
オス - メス
オス形状
DVI
メス形状
VGA
色
ブラック
寸法(mm)
250×40×15
質量(g)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371168
TR-DVH002
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください