トライメイト
HDMI to DVI 変換ケーブル
(1件のレビュー)
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色
ブラック
オス形状
HDMI/DVI
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371177
TR-HDC001-1
70
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21371186
TR-HDC001-3
135
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21371195
TR-HDC001-5
200
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください