トライメイト
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途
DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)
280×45×20
色
ブラック
質量(g)
55
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI/VGA/DVI
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DP
コネクタ2
HDMI/VGA/DVI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371238
TR-DDHV
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください